TVIRTINIMASVaržtai ir sraigtaiVaržtaiŠešiakampe galva8.8ISO 4017/DIN 933 VARŽTAS 8.8 KARŠTAI CINKUOTAS
ISO 4017/DIN 933 VARŽTAS 12X50 8.8 KARŠTO CINKO DANGA
ISO 4017/DIN 933 VARŽTAS 12X50 8.8 KARŠTO CINKO DANGAISO 4017/DIN 933 VARŽTAS 12X50 8.8 KARŠTO CINKO DANGA
Produkto Nr. 0059 712 50
EAN 4045727286753
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.
Varžtas su šešiakampe galva
ISO 4017, plienas 8.8U, karštai cinkuotas
- Pagaminta pagal standartą DIN EN ISO 10684 ( sumažintas sriegio diametras), tolerancijos klasė 6AZ
- Varžtas atitinka ISO reikalavimus po karštojo cinkavimo
- Naudokite tik šiems varžtams skirtas veržles,
Pastaba:
DIN 933 buvo panaikintas ir pakeistas ISO 4017. Yra tam tikrų panašumų (nominalus matmenys padidinti | rakto dydis pakeistas M10, M12, M14 ir M22)