TVIRTINIMASVaržtai ir sraigtaiVaržtaiŠešiakampe galva8.8ISO 4017/DIN 933 VARŽTAS 8.8 GALVANIZUOTAS PILNU SRIEGIU SU ŠEŠIABRIAUNE GALVUTĖ
ISO 4017/DIN 933 VARŽTAS 10X40 8.8 CINKO DANGA
ISO 4017/DIN 933 VARŽTAS 10X40 8.8 CINKO DANGAISO 4017/DIN 933 VARŽTAS 10X40 8.8 CINKO DANGA
Produkto Nr. 0057 10 40
EAN 4038898227250
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.
Varžtas su šešiakampe galva
ISO 4017, plienas 8.8, melynai cinkuotas (A2K)
Pastaba:
DIN 933 buvo panaikintas ir pakeistas ISO 4017. Yra tam tikrų panašumų (nominalus matmenys padidinti | rakto dydis pakeistas M10, M12, M14 ir M22).