ISO 4017/DIN 933 VARŽTAS 24X180 8.8 CINKO DANGA

ISO 4017/DIN 933 VARŽTAS 24X180 8.8 CINKO DANGA
ISO 4017/DIN 933 VARŽTAS 8.8 GALVANIZUOTAS PILNU SRIEGIU SU ŠEŠIABRIAUNE GALVUTĖ
ISO 4017/DIN 933 VARŽTAS 8.8 GALVANIZUOTAS PILNU SRIEGIU SU ŠEŠIABRIAUNE GALVUTĖ
Produkto Nr. 0057 24  180
EAN 4024835910774
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.

Varžtas su šešiakampe galva


ISO 4017, plienas 8.8, melynai cinkuotas (A2K)


Pastaba:

DIN 933 buvo panaikintas ir pakeistas ISO 4017. Yra tam tikrų panašumų (nominalus matmenys padidinti | rakto dydis pakeistas M10, M12, M14 ir M22)