TVIRTINIMASVaržtai ir sraigtaiVaržtaiŠešiakampe galva8.8ISO 4017/DIN 933 VARŽTAS 8.8 GALVANIZUOTAS PILNU SRIEGIU SU ŠEŠIABRIAUNE GALVUTĖ
ISO 4017/DIN 933 VARŽTAS 6X10 8,8 CINKO DANGA
ISO 4017/DIN 933 VARŽTAS 6X10 8,8 CINKO DANGAISO 4017/DIN 933 VARŽTAS 6X10 8,8 CINKO DANGA
Produkto Nr. 0057 6 10
EAN 4024835975551
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.
Varžtas su šešiakampe galva
ISO 4017, plienas 8.8, melynai cinkuotas (A2K)
Pastaba:
DIN 933 buvo panaikintas ir pakeistas ISO 4017. Yra tam tikrų panašumų (nominalus matmenys padidinti | rakto dydis pakeistas M10, M12, M14 ir M22)