ISO 4032/DIN 934 VERŽLĖ M12X1,5 10 BE PADENGIMO
ISO 4032/DIN 934 VERŽLĖ M12X1,5 10 BE PADENGIMOISO 4032/DIN 934 VERŽLĖ M12X1,5 10 BE PADENGIMO
Produkto Nr. 0320 12 15
EAN 4011231337403
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.
Šešiakampė veržlė su smulkiu sriegiu
DIN 934, plienas I10I, be padengimo
Pastaba:
DIN 934 atitinkančios šešiakampės veržlės negali išlaikyti bandomųjų apkrovų pagal DIN EN ISO 898-2.
- Stiprumo klasės žymėjime yra dvi vertikalios juostos, pridėtos prieš ir po kodo, kad būtų galima atskirti.
DIN 934 buvo panaikintas ir pakeistas ISO 4032/8673. Panašumo nėra (pakeistas nominalus Ø | Pakeistas kai kurių veržlių aukštis | Pakeistas plotis M10, M12, M14, M22 | ISO 4032 standartiniam sriegiui | ISO 8673 smulkiems sriegiams).