Krepšelis
0
Elektroninė parduotuvė
Paslaugos
Karjera
Apie mus
Würth Plus
Spėlionė
Kontaktai
Prisijungti
TVIRTINIMAS
Varžtai ir sraigtai
Veržlės ir poveržlės
Fiksatoriai, jungtys ir sandarikliai
Kniedės ir vinys
Inkarai ir komunikacijų montavimas
CHEMIJA
Auto priežiūros ir remonto priemonės
Tepimo ir antikorozinės priemonės
Valikliai ir higienos priemonės
Klijai, hermetikai ir lipnios juostos
ĮRANKIAI
Rankiniai įrankiai
Mechaniniai įrankiai
Medžiagų apdirbimas
Automobilio dalys ir priedai
Dirbtuvių, kėlimo įranga ir įrankių dėžės
DARBO SAUGA
Veido, galvos ir kvėpavimo apsauga
Darbo rūbai ir avalynė
Darbo pirštinės
Popieriniai rankšluosčiai ir kt. priedai
IŠPARDAVIMAS
AKCIJA
NAUJIENOS
Grįžti
TVIRTINIMAS
Veržlės ir poveržlės
Veržlės
Standartinės
Visos kategorijos
TVIRTINIMAS
Veržlės ir poveržlės
Veržlės
Standartinės
8 klasė
10 klasė
12 klasė
A2
A4
Žalvarinės
Colinės
Standartinės
8 klasė
58 prekės
58
10 klasė
22 prekės
22
12 klasė
1 prekė
1
A2
19 prekių
19
A4
9 prekės
9
Žalvarinės
3 prekės
3
Colinės
27 prekės
27
Visi produktai - standartinės
Aukštis
Produkto svoris, kg
Atitinka RoHS
Medžiaga
Sriegio tipas
Sriegio tipas x vardinis skersmuo x žingsnis
Paviršius
Visi filtrai
Rūšiuoti pagal:
A-Z (Abėcėlė)
Z-A (Abėcėlė)
Rodoma 1 - 12 iš 21
12
24
36
Visi filtrai
ISO 4032/DIN 934 VERŽLĖ 8 CINKUOTA
32 variantai
Žiūrėti detaliau
ISO 4032/DIN 934 VERŽLĖ A2
19 variantų
Žiūrėti detaliau
ISO 4032/DIN 934 VERŽLĖ 10 BE PADENGIMO
19 variantų
Žiūrėti detaliau
ISO 4032/DIN 934 VERŽLĖ KARŠTAI CINKUOTA
10 variantų
Žiūrėti detaliau
ISO 4032/DIN 934 VERŽLĖ UNF GR CINKO DANGA
5 variantai
Žiūrėti detaliau
ISO 4032/DIN 934 VERŽLĖ UNC GR5 CINKO DANGA
13 variantų
Žiūrėti detaliau
ISO 4032/DIN 934 VERŽLĖ UNF GR5 CINKUOTA
9 variantai
Žiūrėti detaliau
ISO 4032/DIN 934 VERŽLĖ KAIRINĖ CINKUOTA
3 variantai
Žiūrėti detaliau
ISO 4032/DIN 934 VERŽLĖ A4-70
9 variantai
Žiūrėti detaliau
ISO 4032/DIN 934 VERŽLĖ 10 OVERSIZE KARŠTAI CINKUOTA
5 variantai
Žiūrėti detaliau
ISO 4032/DIN 934 VERŽLĖ ŽALVARINĖ
3 variantai
Žiūrėti detaliau
ISO 4032/DIN 934 VERŽLĖ M12 I12I BE PADENGIMO
Peržiūrėti
1
2
Rodoma 1 - 12 iš 21
12
24
36