ISO 4032/DIN 934 VERŽLĖ M24X1,5 10 BE PADENGIMO

ISO 4032/DIN 934 VERŽLĖ M24X1,5 10 BE PADENGIMO
ISO 4032/DIN 934 VERŽLĖ 10 BE PADENGIMO
ISO 4032/DIN 934 VERŽLĖ 10 BE PADENGIMO
Produkto Nr. 0320 24  15
EAN 4011231337885
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.

Šešiakampė veržlė su smulkiu sriegiu


DIN 934, plienas I10I, be padengimo


Pastaba:

DIN 934 atitinkančios šešiakampės veržlės negali išlaikyti bandomųjų apkrovų pagal DIN EN ISO 898-2.


  • Stiprumo klasės žymėjime yra dvi vertikalios juostos, pridėtos prieš ir po kodo, kad būtų galima atskirti.




DIN 934 buvo panaikintas ir pakeistas ISO 4032/8673. Panašumo nėra (pakeistas nominalus Ø | Pakeistas kai kurių veržlių aukštis | Pakeistas plotis M10, M12, M14, M22 | ISO 4032 standartiniam sriegiui | ISO 8673 smulkiems sriegiams).