ISO 4032/DIN 934 VERŽLĖ M30 10 BE PADENGIMO
ISO 4032/DIN 934 VERŽLĖ M30 10 BE PADENGIMOISO 4032/DIN 934 VERŽLĖ M30 10 BE PADENGIMO
Produkto Nr. 0320 30
EAN 4046778563381
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.
Šešiakampė veržlė su smulkiu sriegiu
DIN 934, plienas I10I, be padengimo
Pastaba:
DIN 934 atitinkančios šešiakampės veržlės negali išlaikyti bandomųjų apkrovų pagal DIN EN ISO 898-2.
- Stiprumo klasės žymėjime yra dvi vertikalios juostos, pridėtos prieš ir po kodo, kad būtų galima atskirti.
DIN 934 buvo panaikintas ir pakeistas ISO 4032/8673. Panašumo nėra (pakeistas nominalus Ø | Pakeistas kai kurių veržlių aukštis | Pakeistas plotis M10, M12, M14, M22 | ISO 4032 standartiniam sriegiui | ISO 8673 smulkiems sriegiams).