ISO 4032/DIN 934 VERŽLĖ M27 A2
ISO 4032/DIN 934 VERŽLĖ M27 A2ISO 4032/DIN 934 VERŽLĖ M27 A2
Produkto Nr. 0322 27
EAN 4049557444574
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.
Šešiakampė veržlė
DIN 934, nerūdijantis plienas A2, be padengimo
Pastaba:
DIN 934 buvo panaikintas ir pakeistas ISO 4032/8673. Panašumo nėra (pakeistas nominalus Ø | Pakeistas kai kurių veržlių aukštis | Pakeistas plotis M10, M12, M14, M22 | ISO 4032 standartiniam sriegiui | ISO 8673 smulkiems sriegiams).