ISO 4032/DIN 934 VERŽLĖ M4 PA6.6

ISO 4032/DIN 934 VERŽLĖ M4 PA6.6
ISO 4032/DIN 934 VERŽLĖ M4 PA6.6
ISO 4032/DIN 934 VERŽLĖ M4 PA6.6
  • Sriegio tipas x vardinis skersmuo: M4
  • Sriegio tipas x vardinis skersmuo x žingsnis:
  • Aukštis: 3.2
  • Išorinė jungtis: WS7
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.

Variantai

Šešiakampė veržlė


  • Metrinis standartinis sriegis
  • Tempimo stipris 60-80 N/mm²
  • Atsparus mineralinėms alyvoms, benzinui ir silpniems šarminiams tirpalams.
  • Atsparus temperatūrai nuo -40°C iki +150°C
  • Vandens absorbcija 8-10%




DIN 934 buvo panaikintas ir pakeistas ISO 4032/8673. Panašumo nėra (Pakeistas nominalus diametras | Pakeisti kai kurių veržlių aukščiai | Pakeistas plotis M10, M12, M14, M22 | ISO 4032 standartiniam sriegiui | ISO 8673 smulkiems sriegiams).