TVIRTINIMASVaržtai ir sraigtaiSraigtaiMetalo konstrukcijomsKonstrukcinių varžtų komplektaiISO 4032/DIN 934 VERŽLĖ M6 8 VZD
ISO 4032/DIN 934 VERŽLĖ M6 8 VZD
ISO 4032/DIN 934 VERŽLĖ M6 8 VZDISO 4032/DIN 934 VERŽLĖ M6 8 VZD
Produkto Nr. 4528 502 6
EAN 4057709476342
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.
Šešiabriaunės fiksuojančios veržlės (pilnai metalinės)
ISO 4032, galvanizuotas plienas 8, storasluoksnis pasyvavimas (VZD)
Sujungimo elementai su storasluoksniu pasyvavimu yra be chromo (VI) (VZD) yra ateičiai tinkama alternatyva paviršiams, kuriuose yra chromo (VI). Danga sudaryta iš cinko, pasyvinto chromo (III) pagrindu.
Privalumai:
- A2C arba A3C alternatyva be chromo (VI).
- Atsparus karščiui iki 120°C
- Vienodas sluoksnio pasiskirstymas
Pastaba:
DIN 934 buvo atšauktas ir pakeistas ISO 4032.