TVIRTINIMASVeržlės ir poveržlėsVeržlėsStandartinėsColinėsISO 4032/DIN 934 VERŽLĖ UNC GR5 CINKO DANGA
ISO 4032/DIN 934 VERŽLĖ UNC 3/4-10 GR5 CINKO DANGA
ISO 4032/DIN 934 VERŽLĖ UNC 3/4-10 GR5 CINKO DANGAISO 4032/DIN 934 VERŽLĖ UNC 3/4-10 GR5 CINKO DANGA
Produkto Nr. 7738 075
EAN 4057709281182
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.
Šešiakampė veržlė, colinė
ASME B18.2.2, 5 klasės cinkuoto plieno, melsvai pasyvuota, UNC (standartinis sriegis)
1 INCH (in) = 25,4 mm
Mechaninės savybės reglamentuojamos SAE J995
Standartinis sriegio nuokrypis pagal ASME B1.1 = 2B (vidiniam sriegiui)