ISO 4032/DIN 934 VERŽLĖ M5 ŽALV.
ISO 4032/DIN 934 VERŽLĖ M5 ŽALV.ISO 4032/DIN 934 VERŽLĖ M5 ŽALV.
Produkto Nr. 0300 5
EAN 4011231328043
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.
Šešiakampė veržlė
DIN 934, žalvaris, be padengimo
Pastaba:
DIN 934 buvo panaikintas ir pakeistas ISO 4032/8673. Panašumo nėra (Pakeistas nominalus diametrai | Pakeisti kai kurie veržlių aukščiai | Pakeistas plotis M10, M12, M14, M22 | ISO 4032 standartiniam sriegiui | ISO 8673 smulkiems sriegiams).