TVIRTINIMASVeržlės ir poveržlėsVeržlėsFiksuojančiosPlieninės su poveržleISO 4161/DIN 6923 VERŽLĖ SUFIKSUOJANČIAIS DANTUKAIS VZD
VERŽLĖ SU FIKSUOJANČIAIS DANTUKAIS ISO 4161/DIN 6923 M10 8 VZD
VERŽLĖ SU FIKSUOJANČIAIS DANTUKAIS ISO 4161/DIN 6923 M10 8 VZDVERŽLĖ SU FIKSUOJANČIAIS DANTUKAIS ISO 4161/DIN 6923 M10 8 VZD
Produkto Nr. 4537 502 010
EAN 4059609387599
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.
Šešiabriaunės fiksuojančios veržlės su poveržle
DIN 6923, galvanizuotas plienas 8, storasluoksnis pasyvavimas (VZD)
Sujungimo elementai su storasluoksniu pasyvavimu yra be chromo (VI) (VZD) yra ateičiai tinkama alternatyva paviršiams, kuriuose yra chromo (VI). Danga sudaryta iš cinko, pasyvinto chromo (III) pagrindu.
Privalumai:
A2C arba A3C alternatyva be chromo (VI).
Atsparus karščiui iki 120°C
Vienodas sluoksnio pasiskirstymas