TVIRTINIMASVeržlės ir poveržlėsVeržlėsFiksuojančiosPlieninės su poveržleISO 4161/DIN 6923 VERŽLĖ SU FIKSAVIMO DANTUKAIS CINKUOTA
ISO 4161/DIN 6923 VERŽLĖ SU DANTUKAIS M16 8 CINKO DANGA
ISO 4161/DIN 6923 VERŽLĖ SU DANTUKAIS M16 8 CINKO DANGAISO 4161/DIN 6923 VERŽLĖ SU DANTUKAIS M16 8 CINKO DANGA
Produkto Nr. 0394 016
EAN 4062856077939
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.
Šešiabriaunės fiksuojančios veržlės su poveržle
Panašios į DIN 6923, plienas 8, cinkuotos, melsvai pasyvuotas (A2K) su fiksavimo dantukais
Pastaba:
DIN 6923 buvo panaikintas ir pakeistas EN 1661. Yra tam tikras panašumas (pašalintas smulkus sriegis | M10 dydžio plotis pakeistas iš 15 mm į 16 mm).