TVIRTINIMASVeržlės ir poveržlėsVeržlėsFiksuojančiosPlieninės su poveržleISO 4161/DIN 6923 VERŽLĖ SU FIKSAVIMO DANTUKAIS GELTONAI CINKUOTA
ISO 4161/DIN 6923 VERŽLĖ SU FIKSAVIMO DANTUKAIS M10 GELTONAI CINKUOTA
ISO 4161/DIN 6923 VERŽLĖ SU FIKSAVIMO DANTUKAIS M10 GELTONAI CINKUOTAISO 4161/DIN 6923 VERŽLĖ SU FIKSAVIMO DANTUKAIS M10 GELTONAI CINKUOTA
Produkto Nr. 0394 10
EAN 4011231354424
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.
Šešiabriaunės fiksuojančios veržlės su poveržle
Panašios į DIN 6923, plienas 8, cinkuotos, melsvai pasyvuotas (A2K) su fiksavimo dantukais
Pastaba:
DIN 6923 buvo panaikintas ir pakeistas EN 1661. Yra tam tikras panašumas (pašalintas smulkus sriegis | M10 dydžio plotis pakeistas iš 15 mm į 16 mm).