TVIRTINIMASVeržlės ir poveržlėsVeržlėsFiksuojančiosPlieninėsISO 7042/10513 VERŽLĖ FIKSUOJANTI 10 GELTONAI CINKUOTA
ISO 7042/DIN 980/10513 VERŽLĖ FIKSUOJANTI M16 10 VZD
ISO 7042/DIN 980/10513 VERŽLĖ FIKSUOJANTI M16 10 VZDISO 7042/DIN 980/10513 VERŽLĖ FIKSUOJANTI M16 10 VZD
Produkto Nr. 0369 416
EAN 4058794213454
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.
Šešiabriaunės fiksuojančios veržlės (pilnai metalinės)
DIN 980, galvanizuotas plienas 10, storasluoksnis pasyvavimas (VZD)
Sujungimo elementai su storasluoksniu pasyvavimu yra be chromo (VI) (VZD) yra ateičiai tinkama alternatyva paviršiams, kuriuose yra chromo (VI). Danga sudaryta iš cinko, pasyvinto chromo (III) pagrindu.
Privalumai:
- A2C arba A3C alternatyva be chromo (VI).
- Atsparus karščiui iki 120°C
- Vienodas sluoksnio pasiskirstymas
Pastaba:
DIN 980 buvo atšauktas ir pakeistas ISO 7042. Yra tam tikras panašumas (sriegiai M3, M4, M7, M18, M22, M27, M33, M39 panaikinti | Veržlės aukštis pakeistas | veržliarakčio plotis pakeistas M10, M12 ir M14 iki 16, 18 ir 21 mm | Standartinis sriegis įtrauktas į ISO 7042 |
taikomas 5, 8, 10, 12 savybių klasėms). Smulkus sriegis ISO 10513