TVIRTINIMASVeržlės ir poveržlėsVeržlėsFiksuojančiosPlieninėsISO 7042/10513 VERŽLĖ FIKSUOJANTI 10 GELTONAI CINKUOTA
ISO 7042/DIN 980/10513 VERŽLĖ FIKSUOJANTI M5 8 CINKO DANGA
ISO 7042/DIN 980/10513 VERŽLĖ FIKSUOJANTI M5 8 CINKO DANGAISO 7042/DIN 980/10513 VERŽLĖ FIKSUOJANTI M5 8 CINKO DANGA
Produkto Nr. 0369 5
EAN 4011231349543
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.
Šešiabriaunės fiksuojančios veržlės (pilnai metalinės)
DIN 980, plienas 8, galvanizuotos, melsvai pasyvuotos
Pastaba:
DIN 980 buvo atšauktas ir pakeistas ISO 7042. Yra tam tikras panašumas (sriegiai M3, M4, M7, M18, M22, M27, M33, M39 panaikinti | Veržlės aukštis pakeistas | veržliarakčio plotis pakeistas M10, M12 ir M14 iki 16, 18 ir 21 mm | Standartinis sriegis įtrauktas į ISO 7042 |
taikomas 5, 8, 10, 12 savybių klasėms). Smulkus sriegis ISO 10513