TVIRTINIMASVeržlės ir poveržlėsVeržlėsFiksuojančiosPlieninėsISO 7042/DIN 980 VERŽLĖ FIKS.18X1,5 10 C.N.
ISO 7042/DIN 980 VERŽLĖ FIKS.18X1,5 10 C.N.
ISO 7042/DIN 980 VERŽLĖ FIKS.18X1,5 10 C.N.ISO 7042/DIN 980 VERŽLĖ FIKS.18X1,5 10 C.N.
- Sriegio tipas x vardinis skersmuo x žingsnis: M18 x 1.5
- Aukštis: 18
- Išorinė jungtis: WS27
- Standartai: DIN 980
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.
Variantai
Fiksuojančios šešiakampės veržlės (pilnai metalinės) smulkiu sriegiu
DIN 980, plienas 10, cinko nikelis (P3E)
Pastaba:
DIN 980 buvo atšauktas ir pakeistas ISO 10513. Yra tam tikras panašumas (sriegiai M18x2, M18x1.5, M20x2, M22x2, M22x1.5, M27x2, M33x2 ir M39x3 panaikinti | Veržlės aukštis pakeistas | veržliarakčio plotis pakeistas M2 ir M14 iki 16, 18 ir 21 mm | Standartinis sriegis įtrauktas į ISO 7042 | Pašalinta 5 savybės klasė | ISO 10513 taikomas 8, 10, 12 savybių klasėms).
