ISO 7045/DIN 7985 VARŽTAS 5X50 A2
ISO 7045/DIN 7985 VARŽTAS 5X50 A2ISO 7045/DIN 7985 VARŽTAS 5X50 A2
Produkto Nr. 0283 5 50
EAN 4011231323215
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.
Varžtai su pusapvale galvute ir kryžmine PH įpjova
Din 7985, nerūdijantis plenas A2, be padengimo
Pastaba:
ISO 7045 pakeitė standartą DIN 7985. Yra tam tikrų panašumų (pakeisti kai kurie galvos aukščiai bei diametrai ir sriegio ilgiai)