TVIRTINIMASVaržtai ir sraigtaiVaržtaiŠešiakampe galva8.8ISO8676 VARŽTAS 12X1,25X40 8.8 CINKO DANGA (A2K)

ISO8676 VARŽTAS 12X1,25X40 8.8 CINKO DANGA (A2K)

ISO8676 VARŽTAS 12X1,25X40 8.8 CINKO DANGA (A2K)
ISO8676 VARŽTAS 12X1,25X40 8.8 CINKO DANGA (A2K)
ISO8676 VARŽTAS 12X1,25X40 8.8 CINKO DANGA (A2K)
  • Sriegio tipas x vardinis skersmuo x žingsnis: M12 x 1.5
  • Bendras ilgis [mm]: 40
  • Galvutės aukštis: 7.5
  • Standartai: DIN 961
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.

Variantai

Varžtas su šešiakampe galva su pilnu smulkiu sriegiu


ISO 8676, plienas 8.8, be padengimo


Pastaba:

DIN 961 buvo panaikintas ir pakeistas ISO 8676. Yra tam tikrų panašumų (nominalus matmenys padidinti | rakto dydis pakeistas M10, M12, M14 ir M22)