TVIRTINIMASVaržtai ir sraigtaiVaržtaiŠešiakampe galva8.8ISO8676 VARŽTAS 20X1,25X50 10.9 CINKO DANGA (A2K)

ISO8676 VARŽTAS 20X1,25X50 10.9 CINKO DANGA (A2K)

ISO8676 VARŽTAS 20X1,25X50 10.9 CINKO DANGA (A2K)
ISO8676 VARŽTAS 20X1,25X50 10.9 CINKO DANGA (A2K)
ISO8676 VARŽTAS 20X1,25X50 10.9 CINKO DANGA (A2K)
  • Sriegio tipas x vardinis skersmuo x žingsnis: M20 x 1.5
  • Bendras ilgis [mm]: 50
  • Galvutės aukštis: 12.5
  • Standartai: DIN 961
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.

Variantai

Varžtas su šešiakampe galva su pilnu smulkiu sriegiu


ISO 8676, plienas 8.8, cinko danga (A2K)


Pastaba:

DIN 961 buvo panaikintas ir pakeistas ISO 8676. Yra tam tikrų panašumų (nominalus matmenys padidinti | rakto dydis pakeistas M10, M12, M14 ir M22)