TVIRTINIMASVaržtai ir sraigtaiVaržtaiŠešiakampe galva8.8ISO 8676 VARŽTAS 8.8 BE PADENGIMO PILNU SMULKIU SRIEGIU SU ŠEŠIABRIAUNE GALVUTE
ISO 8676/DIN 961 VARŽTAS 12X1,5X40 8.8 BE PADENGIMO
ISO 8676/DIN 961 VARŽTAS 12X1,5X40 8.8 BE PADENGIMOISO 8676/DIN 961 VARŽTAS 12X1,5X40 8.8 BE PADENGIMO
Produkto Nr. 0067 212 40
EAN 4045989203819
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.
Varžtas su šešiakampe galva su pilnu smulkiu sriegiu
ISO 8676, plienas 8.8, be padengimo
Pastaba:
DIN 961 buvo panaikintas ir pakeistas ISO 8676. Yra tam tikrų panašumų (nominalus matmenys padidinti | rakto dydis pakeistas M10, M12, M14 ir M22)