ISO 8676/DIN 961 VARŽTAS 12X1,25X40 8.8 CINKO DANGA (A2K)
ISO 8676/DIN 961 VARŽTAS 12X1,25X40 8.8 CINKO DANGA (A2K)ISO 8676/DIN 961 VARŽTAS 12X1,25X40 8.8 CINKO DANGA (A2K)
Produkto Nr. 0067 312 40
EAN 067312400005
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.
Varžtas su šešiakampe galva su pilnu smulkiu sriegiu
ISO 8676, plienas 8.8, be padengimo
Pastaba:
DIN 961 buvo panaikintas ir pakeistas ISO 8676. Yra tam tikrų panašumų (nominalus matmenys padidinti | rakto dydis pakeistas M10, M12, M14 ir M22)