ISO 8676/DIN 961 VARŽTAS 20X1,25X50 10.9 CINKO DANGA (A2K)
ISO 8676/DIN 961 VARŽTAS 20X1,25X50 10.9 CINKO DANGA (A2K)ISO 8676/DIN 961 VARŽTAS 20X1,25X50 10.9 CINKO DANGA (A2K)
Produkto Nr. 0067 420 50
EAN 06742050090
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.
Varžtas su šešiakampe galva su pilnu smulkiu sriegiu
ISO 8676, plienas 8.8, cinko danga (A2K)
Pastaba:
DIN 961 buvo panaikintas ir pakeistas ISO 8676. Yra tam tikrų panašumų (nominalus matmenys padidinti | rakto dydis pakeistas M10, M12, M14 ir M22)