ISO 8745/DIN 1472 KAIŠTIS 5X10 A2

ISO 8745/DIN 1472 KAIŠTIS 5X10 A2
ISO 8745/DIN 1472 KAIŠTIS 5X10 A2
ISO 8745/DIN 1472 KAIŠTIS 5X10 A2
Produkto Nr. 0267 25  10
EAN 4038898261148
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.
Vardinis skersmuo
5 mm
Bendras ilgis
10 mm
Nuožulnos ilgis
0.6 mm
Medžiaga
A1
Paviršius
Nepadengtas
DIN
1472
Produkto svoris, kg
1.625 g
ISO 8745/DIN 1472 KAIŠTIS 5X10 A2