ISO 8765/DIN 960 VARŽTAS 14X1,5X40 10.9 CINKO-NIKELIO DANGA

ISO 8765/DIN 960 VARŽTAS 14X1,5X40 10.9 CINKO-NIKELIO DANGA
ISO 8765/DIN 960 VARŽTAS 10.9 CINKO NIKELIO DANGA
ISO 8765/DIN 960 VARŽTAS 10.9 CINKO NIKELIO DANGA
ISO 8765/DIN 960 VARŽTAS 10.9 CINKO NIKELIO DANGA
ISO 8765/DIN 960 VARŽTAS 10.9 CINKO NIKELIO DANGA
Produkto Nr. 0263 414 40
EAN 4046778566719
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.

Šešiakampiai varžtai su smulkiu sriegiu


DIN 960, plienas 10.9, cinko-nikelio danga, skaidraus pasyvavimo (P3E)

Be chromo (VI)

  • Atitinka ES direktyvą Automobilių eksploatacijos sąlygos


Atsparumas korozijai:

  • 720 valandų pagal DIN EN ISO 9227-NSS (DIN 50021-SS) – palyginimui: 96 valandos geltonojo cinkavimo (A2C).


Pastaba:

DIN 960 buvo panaikintas ir pakeistas ISO 8765. Yra tam tikrų panašumų (nominalus matmenys padidinti, rakto dydis pakeistas M10, M12, M14 ir M22).