KABELIŲ LAIKIKLIS W-KKB

KABELIŲ LAIKIKLIS W-KKB
KABELIŲ LAIKIKLIS  W-KKB
KABELIŲ LAIKIKLIS  W-KKB
  • Medžiaga: PA 6
  • Spalva: Šviesiai pilka
  • Išorės skersmuo: 27.5
  • Aukštis [mm]: 13
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.

Variantai

Pakuotė
Medžiaga
PA 6
Spalva
Šviesiai pilka
Išorės skersmuo
27.5 mm
Aukštis [mm]
13 mm
Be halogenų
Taip
Be silikono
Taip
Mažiausia / didžiausia atsparumo temperatūra
-10 to 90 °C
Vidaus skersmuo
3.5 mm
Produkto svoris [gr]
2.515 g