KNIEDIJAMA VERŽLĖ M6 A2

KNIEDIJAMA VERŽLĖ M6 A2
KNIEDIJAMA VERŽLĖ M6 A2
KNIEDIJAMA VERŽLĖ M6 A2
  • Sriegio tipas x vardinis skersmuo: M6
  • Galvutės skersmuo [mm]: 11.5
  • Išorės skersmuo: 8.9
  • Bendras ilgis [mm]: 15.5
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.

Variantai

Pakuotė

Kniedijama veržlė rifliuota su plokščia galva


Medžiaga: nerūdijantis plienas A2

  • Padidėjęs anti-sukimosi užraktas dėl raižyto koto
  • Kniedės veržlės gali būti naudojamos kaip kniedės ir sraigtinės jungtys, užtikrinančios ir patikimą sujungimą, ir galimybę standartiniais varžtais lengvai pritvirtinti papildomus komponentus.
  • Montuojamas iš vienos pusės, todėl tinka uždariems profiliams
  • Paprastas, greitas ir dažniausiai automatinis montavimas
  • Nereikia išgręžtų skylių įgilinti (nuimti užvartas)
  • Nuolat aukštos kokybės montavimas


Vienas veiksmas - trys tikslai : taupom laiką, medžiagas, o tai galiausiai atsispindi galutinėje viso projekto sąnaudoje.