TVIRTINIMASKniedės ir vinysKniedėsKniedijamos veržlėsCinkuotosKNIEDIJAMOS VERŽLĖS SU PASLĖPIAMA GALVUTE
KNIEDIJAMA VERŽLĖ (A2K)-(1,5-4,0)-10,9X18,5-M8
KNIEDIJAMA VERŽLĖ (A2K)-(1,5-4,0)-10,9X18,5-M8KNIEDIJAMA VERŽLĖ (A2K)-(1,5-4,0)-10,9X18,5-M8
Produkto Nr. 0948 320 08
EAN 4056807105024
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.
Cinkuotas plienas, melsvai pasyvuotas (A2K)
Be chromo (VI)
Kniedžių veržlės sujungia du tvirtinimo tipus: aklą kniedžių jungtį ir papildomą varžtinę jungtį.
Tai visų pirma leidžia naudoti varžtines jungtis palyginti plonasienėse konstrukcinėse detalėse.
Rantyto koto privalumai:
Didesnis priveržimo momentas ir atsparumas sukimuisi
Tinka tvirtinti visas medžiagas, ypač aliuminį, plastiką ir stiklo pluoštą.
Pastaba:
Nurodytos ištraukimo vertės yra orientacinės, todėl informacija gali skirtis, priklausomai nuo ruošinio, išgręžtos skylės tolerancijos ir paviršiaus šiurkštumo.