KONCENTRUOTAS PAVIRŠIŲ VALIKLIS, 1L

KONCENTRUOTAS PAVIRŠIŲ VALIKLIS, 1L
KONCENTRUOTAS PAVIRŠIŲ VALIKLIS, 1L
KONCENTRUOTAS PAVIRŠIŲ VALIKLIS, 1L
  • Kiekis: 1
  • Talpykla: Bottle
  • Kvapas / aromatas: Perfumed
  • Spalva: Blue-green
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.

Variantai

Pakuotė

Paviršių valymo koncentratas, 1 l

Efektyviam visų plaunamų paviršių valymui ir priežiūrai


• Švelnus paviršiams, greitai džiūstantis

• Be vargo pašalina aliejų ir riebalų, suodžių, tepalų liekanų, šviežių rašiklių žymes

• 20-40 ml koncentrato 10 L vandens