DARBO SAUGAPopieriniai rankšluosčiai ir kt. priedaiApsauga nuo kritimo iš aukščioKRITIMO STABDYTUVAS KOMPAKT, 2.5M
KRITIMO STABDYTUVAS KOMPAKT, 2.5M
KRITIMO STABDYTUVAS KOMPAKT, 2.5MKRITIMO STABDYTUVAS KOMPAKT, 2.5M
Produkto Nr. 0899 032 844
EAN 4065746469005
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.
Lengvas universalus kritimo stabdytuvas dirbant vietose, kur yra pavojus nukristi
- Pagal EN 360
- Bendras ilgis: 2,5 m
- Lengvas - svoris apie 1,3 kg
- Mažas ir kompaktiškas - matmenys (ilgis x plotis x gylis) - 110 x 11 0 x 80 mm
- Diržas nesusisuka dėl pasukamo karabino