ĮRANKIAIMechaniniai įrankiaiAkumuliatoriniai įrankiaiPriedaiAKUMULIATORIŲ ĮKROVIKLIS M-CUBE ALG 18/8 18V
AKUMULIATORIŲ ĮKROVIKLIS M-CUBE ALG 18/8 18V
AKUMULIATORIŲ ĮKROVIKLIS M-CUBE ALG 18/8 18VAKUMULIATORIŲ ĮKROVIKLIS M-CUBE ALG 18/8 18V
- Forma, aprašymas: ALG 18/8
- Įėjimo įtampa: 230
- Išėjimo įtampa: 18
- Tinkamos baterijos: M-CUBE 18V
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.
Variantai
ALG 18 V M-CUBE įkroviklis yra specialiai sukurtas M-CUBE Li-ion 18 V akumuliatorių patikimam krovimui.
Įkrovikliuose, kurių įkrovimo srovė yra 8 A ar didesnė, aktyvi aušinimo funkcija leidžia dar greičiau įkrauti prijungtą akumuliatorių
