LAIKIKLIS ŠLIFAVIMO ŽIEDUI 12X10MM

LAIKIKLIS ŠLIFAVIMO ŽIEDUI 12X10MM
Naujiena
LAIKIKLIS ŠLIFAVIMO ŽIEDUI 12X10MM
LAIKIKLIS ŠLIFAVIMO ŽIEDUI 12X10MM
  • Diametras: 12
  • Šlifavimo žiedo laikmens plotis: 10
  • Kotelio skersmuo: 6
  • Bendras ilgis: 50
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.

Variantai

Pakuotė
Diametras
12 mm
Šlifavimo žiedo laikmens plotis
10 mm
Kotelio skersmuo
6 mm
Bendras ilgis
50 mm
Maksimalus apsisukimų greitis
48000 rpm