ĮRANKIAIRankiniai įrankiaiKiti priedaiŠviestuvai prožektoriai ir priedaiLED AKUMULIATORINIS ŠVIESTUVAS ANT TRIKOJO ERGOPOWER FLAP

LED AKUMULIATORINIS ŠVIESTUVAS ANT TRIKOJO ERGOPOWER FLAP

LED AKUMULIATORINIS ŠVIESTUVAS ANT TRIKOJO ERGOPOWER FLAP
Naujiena
LED AKUMULIATORINIS ŠVIESTUVAS ANT TRIKOJO ERGOPOWER FLAP
LED AKUMULIATORINIS ŠVIESTUVAS ANT TRIKOJO ERGOPOWER FLAP
  • Dizainas: pridedamas reguliuojamas (1.20–2.24 m) trikojis
  • Mažiausias / didžiausias šviesos srautas: 600 / 6000
  • Apšvietimo trukmė: 2
  • Įkrovimo trukmė: 5.5
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.

Variantai

Pakuotė

Penkios spalvinės temperatūros, leidžiančios pritaikyti apšvietimą skirtingoms darbo sąlygoms: 2 700 K, 3 500 K, 4 500 K, 5 500 K ir 6 500 K


Ličio jonų akumuliatorius su integruota apsauga nuo perkrovos


Galima vienu metu ir krauti ir naudoti šviestuvą. Komplektuojama su 5m ilgio prijungimo kabeliu ir maitinimo adapteriu.


Keturi šviesos lygiai su atminties funkcija (įsimena paskutinį naudotą šviesumo nustatymą):

  • 10 %: 600 lm, veikimo laikas iki 16 val.
  • 20 %: 1 200 lm, veikimo laikas iki 8 val.
  • 40 %: 2 400 lm, veikimo laikas iki 4 val.
  • 100 %: 6 000 lm, veikimo laikas iki 2 val.


Lankstus reguliavimas:

  • Šviestuvo galvutės pasukamos 90°
  • Galvutės sukamos 330°

Lengva nukreipti šviesą tiksliai į darbo zoną


Patogus naudojimas:

Likusios akumuliatoriaus talpos indikatorius

Įkrovos lygio indikatorius


Pastaba

Naudojant prijungtą prie elektros tinklo, galimi tik du šviesumo lygiai: 600 lm ir 1 200 lm.

Pakreipus šviestuvą daugiau kaip 9°, stovą būtina pritvirtinti prie pagrindo varžtais arba vinimis.