LED DARBINIS ŠVIESTUVAS ERGOPOWER CLAMP

LED DARBINIS ŠVIESTUVAS ERGOPOWER CLAMP
LED DARBINIS ŠVIESTUVAS ERGOPOWER CLAMP
LED DARBINIS ŠVIESTUVAS ERGOPOWER CLAMP
  • Mažiausias spalvos perteikimo indeksas (CRI): 80
  • Mažiausias / didžiausias šviesos srautas: 100 / 1600
  • Spalvos temperatūra: 6500
  • Trumpiausia / ilgiausia apšvietimo trukmė: 3-24
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.

Variantai

Pakuotė

Universalumas. Dėka aukštos kokybės TPE spaustuko ir korpuso gali prisegti praktiškai bet kur. Dėl plačios kojos gali stabiliai stovėti ir pats. Stiprus magnetas apačioje leidžia lengvai pritvirtinti prie plieninių paviršių.


Reguliuojamas ryškumas. Keturi skirtingi šviesos intensyvumai su išlaikoma paskutinio pasirinkto nustatymo funkcija:

  • 100 liumenų (24 val.)
  • 300 liumenų (8 val.)
  • 700 liumenų (5 val.)
  • 1600 liumenų (3 val.)


Lanksti apšvietimo kryptis. Šviestuvo galvutė sukasi apie 270° horizontaliai ir 300° vertikaliai, todėl galima nukreipti šviesą tiksliai ten, kur reikia.


Patogus energijos valdymas. Trys baterijos lygio indikatoriai ir įkrovimo indikatorius leidžia stebėti šviestuvo įkrovos būseną.

Greitai įkraunama:

  • 5V 1A adapteriu (~5,5 val.)
  • 5V 2A adapteriu (~3,5 val.)


Sukurta ilgam naudojimui

Pritaikyta sudėtingoms sąlygoms – atsparus dulkėms, vandeniui ir smūgiams (IP65 ir IK06 standartai)

Darbo temperatūra: nuo -10 °C iki +40 °C


Pastaba: prašome įkrauti įrenginį, kai nenaudojate spaustuko funkcijos. Prijungus prie elektros tinklo (AC režimu) su įkrovimo kabeliu, galimi tik du ryškumo (100 ir 300 lm) lygiai.