LED DARBINIS ŠVIESTUVAS ERGOPOWER MINI 10W

LED DARBINIS ŠVIESTUVAS ERGOPOWER MINI 10W
LED DARBINIS ŠVIESTUVAS ERGOPOWER MINI 10W
LED DARBINIS ŠVIESTUVAS ERGOPOWER MINI 10W
  • Mažiausias spalvos perteikimo indeksas (CRI): 70
  • Mažiausias / didžiausias šviesos srautas: 500 / 1000 lm
  • Spalvos temperatūra: 6000
  • Trumpiausia / ilgiausia apšvietimo trukmė: 3-6
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.

Variantai

Pakuotė

Akumuliatoriumi maitinamas LED darbo šviestuvas

Ergopower Mini 10W


Maža, bet galinga įkraunama LED darbo lempa, atlaikanti didelį dulkių ir vandens poveikį, turinti IP67 apsaugos lygį.


SMD LED šviesos šaltinis

Geras šiluminis kondicionavimas, užtikrinantis pastovų šviesos srautą


Du šviesos režimai

1 000 lm ir 500 lm


Perjungimo režimas

Maksimalus apšvietimas - silpnas apšvietimas - išjungta


LED įkrovimo indikatorius

4 šviesos diodai galinėje pusėje rodo akumuliatoriaus įkrovimo būseną


Įkrovimas

Per įkrovimo kabelį su USB-C jungtimi


Galima naudoti su trikoju

Stovas gale su M8 anga


Du stiprūs magnetai prie stovo

Papildomas montavimo būdas


Baterijos indikatorius


Pastaba:

Li-lon: 3,7 V, 16,28 Wh, 4400 mAh

Tiekiama su ES 5 V 1 A kištukiniu įkrovikliu ir USB-C kabeliu