LED DARBINIS ŠVIESTUVAS ERGOPOWER TWINBLADE+

LED DARBINIS ŠVIESTUVAS ERGOPOWER TWINBLADE+
LED DARBINIS ŠVIESTUVAS ERGOPOWER TWINBLADE+
LED DARBINIS ŠVIESTUVAS ERGOPOWER TWINBLADE+
  • Mažiausias spalvos perteikimo indeksas (CRI): 70
  • Pagrindinio šviesos šaltinio šviesos srautas: 1000
  • Šoninio šviesos šaltinio šviesos srautas: 150
  • Spalvos temperatūra: 6500
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.

Variantai

Pakuotė

Įkraunamas LED rankinis šviestuvas

Ergopower Twinblade+



Reguliuojamas LED rankinis šviestuvas su plona šviesos galvute. Su USB-C įkrovimo jungtimi ir belaidžio įkrovimo galimybe.

Šviesos diodų juostelės abiejose pusėse ir taškinis šviesos šaltinis galvutės gale


Šviesos lygiai

1000-100 lm pagrindinė šviesa vienoje pusėje

1000-100 lm abi LED juostos kartu, 500 lm iš vienos pusės

150 lm prožektorius


Dviejų jungiklių perjungimo seka

  • Viršutinis jungiklis: Pagrindinė šviesa / prožektorius vienoje pusėje su pritemdymo funkcija
  • Apatinis jungiklis: Pagrindinė šviesa iš abiejų pusių su pritemdymo funkcija, kiekviena iš jų - 500 lm


Pagrindinė šviesa su pritemdymo funkcija - paspauskite ir palaikykite mygtuką


Pasiekus žemiausią arba aukščiausią apšvietimo lygį, šviesa trumpai mirksi


Įkrovimo laikas: apie 5 val. per USB kabelį / apie 6,5 val. per belaidžio įkrovimo kroviklį


Šviestuvą galima įkrauti USB-C kabeliu arba belaidžio įkrovimo krovikliu


Šviesos galvutė pasisuka 180° kampu


Plona šviesos galvutė siauroms erdvėms - vos 12 mm pločio


Integruotas kabliukas ir magnetas apačioje


USB maitinimo šaltinis ir USB-C laidas įtraukti į komplektą


Belaidžio įkrovimo kroviklis NĖRA įtrauktas į komplektą


Pastaba:

Ličio jonų akumuliatorius, 3,7V, 4400 mAh