LED DARBINIS ŠVIESTUVAS POWERSWAP TWINBLADE

LED DARBINIS ŠVIESTUVAS POWERSWAP TWINBLADE
LED DARBINIS ŠVIESTUVAS POWERSWAP TWINBLADE
LED DARBINIS ŠVIESTUVAS POWERSWAP TWINBLADE
  • Pagrindinio apšvietimo šviesos srautas: 1000
  • Taškinio apšvietimo šviesos srautas: 150
  • Pagrindinio šviesos šaltinio apšvietimo trukmė: 2
  • Pagalbinio šviesos šaltinio apšvietimo trukmė: 8
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.

Variantai

Universalus LED rankinis šviestuvas siaura galva su LED diodais abiejose pusėse ir keičiamų baterijų sistema PowerSwap


Įkraunamas LED rankinis šviestuvas su USB-C jungtimi

Suderinama su PowerSwap baterijomis - paprastas baterijos keitimas

Tinka naudoti ankštose vietose, kur reikalingas stiprus apšvietimas ir lankstumas.


Šviesos režimai:

  • Taškinis šviesos šaltinis: 150 lm / 8h
  • Pagrindinis priekinis šviesos šaltinis: 1000 lm – 100 lm / 2–10h
  • Pagrindinis priekinis ir galinis šviesos šaltinis: po 500 lm – 50 lm kiekvienoje pusėje / 2–10h


Pagrindinis šviesos šaltinis su pritemdymo funkcija – paspauskite ir laikykite mygtuką

Pasiekus žemiausią arba aukščiausią šviesos lygį, šviesa mirksi

Nėra atminties funkcijos – lempa visada įsijungia aukščiausiu šviesos lygiu


Perjungimo seka:

Jungiklis A: Taškinis apšvietimas + pagrindinis priekinis šviesos šaltinis (su pritemdymu) – išjungta

Jungiklis B: Pagrindinis priekinis ir galinis šviesos šaltinis (su pritemdymu) – išjungta


Techninės savybės

  • Siaura galvutė darbui ankštose vietose – 11,3 mm pločio
  • Lempos galvutė lenkiama 120°
  • Sukiojamas ir ištraukiamas kabliukas
  • Stiprus magnetas apačioje
  • 3 LED indikatoriai baterijos įkrovos būsenai
  • Patvarus TPE korpusas