LED PROŽEKTORIUS L13CM ADJ-FOCUS

LED PROŽEKTORIUS L13CM ADJ-FOCUS
LED PROŽEKTORIUS L13CM ADJ-FOCUS
LED PROŽEKTORIUS L13CM ADJ-FOCUS
  • Šviesos srautas: 100
  • Reguliuojamas fokusavimas: Taip
  • IP apsaugos klasė: IP 56
  • Įkraunama baterija / baterijos tipas: AAA, LR03
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.

Variantai

Pakuotė

Plastikinis LED žibintuvėlis su reguliuojamu šviesos srautu


Šviesos srautas: 100 liumenų

  • Fokusuotas srautas:6000lx @1.0m
  • Defokusuotas srautas:380 lx @1,0m


Apšvietimo atstumas: 150 m (fokusuotas)


Stiprus ir patvarus korpusas

Su ABS medžiaga ir gumine rankena


Integruoti CREE XPE2 LED


Akumuliatoriaus tipas: 3 vnt. AAA baterijų


Šviesos trukmė 3 valandos, vėliau šviesos srautas sumažėja iki 10 %


Judanti lempos galvutė

Židinį galima sufokusuoti


Fokusavimo mechanizmas reguliuojamas viena ranka