LED ŠVIESTUVAS ANT GALVOS WH5HR

LED ŠVIESTUVAS ANT GALVOS WH5HR
LED ŠVIESTUVAS ANT GALVOS WH5HR
LED ŠVIESTUVAS ANT GALVOS WH5HR
  • Mažiausias / didžiausias šviesos srautas: 40 / 800
  • Reguliuojamas fokusavimas: Taip
  • Mažiausias / didžiausias apšvietimo nuotolis: 20 / 160
  • Trumpiausia / ilgiausia apšvietimo trukmė: 5-38
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.

Variantai

Pakuotė

800 liumenų galia, skaitmeninis fokusavimas ir galinis akumuliatoriaus modulis, tvirtas ir tikslus apšvietimas.

Tvirta konstrukcija – stiklo pluoštu armuoto poliamido korpusas (PA6GF30)

Skaitmeninis fokusavimas (2 atskiros linzės) – tikslus valdymas ir greitas šviesos srauto reguliavimas be jokių judančių dalių: siauras spindulys tolimam nuotoliui, platus artimam apšvietimui arba abu režimai vienu metu


5 šviesos režimai:

  • Spot Power – 800 lm
  • Spot Mid/Low – 400 / 150 lm
  • Flood Power – 100 lm
  • Flood Low – 40 lm


Įkrovimo laidas su USB-A/USB-C adapteriu

4 raudoni LED indikatoriai galiniame akumuliatoriaus modulyje (įkrovimo/baterijos likučio rodymas, pastovus ar mirksintis režimas)

Dvigubas priekinis jungiklis

Apsauga nuo atsitiktinio įsijungimo

Galinėje dalyje esantis akumuliatorius – maksimalus komfortas ir itin geras balansas

Aukso danga dengti kontaktai – apsauga nuo korozijos

Tolygus artimojo (defokusuoto) ir koncentruoto tolimojo (fokusuoto) spindulio derinys

Aukštas apsaugos lygis

Pasukama lempa

Gumuota juostelė – tvirtai priglunda prie apsauginių šalmų


Komplektacija: WH5FR prožektorius, Li-ion įkraunamas akumuliatorius 18650, dėklas, USB-A/USB-C įkrovimo laidas


Pastaba

USB-A/USB-C įkrovimo laidas nėra būtinas – lempą galima įkrauti tiesiai per USB‑C jungtį.