NERŪDIJANČIO PLIENO PEILIS SU 2K RANKENA

NERŪDIJANČIO PLIENO PEILIS SU 2K RANKENA
NERŪDIJANČIO PLIENO PEILIS SU 2K RANKENA
NERŪDIJANČIO PLIENO PEILIS SU 2K RANKENA
  • Bendras ilgis [mm]: 220
  • Geležtės ilgis: 100
  • Geležtės storis: 2.1
  • Geležtės plotis: 23
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.

Variantai

Pakuotė

Nerūdijančio plieno peilis su 2K rankena


Geležtė pagaminta iš aukštos kokybės plieno


Itin patogi rankena

Neslystanti, ergonomiška dviejų komponentų gumuota rankena


Visapusiškam panaudojimui

Pagamintas iš nerūdijančio plieno, kietumas iki 58 HRC


Tvirtas

Geležtės įkotė saugiai pritvirtinta prie peilio koto


Saugi peilio dėtuvė

Aukštos kokybės dėklas su tvirtinimu prie diržo