DARBO SAUGADarbo pirštinėsDarbo pirštinėsChemikalams atsparios pirštinėsNITRILO PIRŠTINĖS CHEMIKALAMS
NITRILO PIRŠTINĖS CHEMIKALAMS, 7
NITRILO PIRŠTINĖS CHEMIKALAMS, 7NITRILO PIRŠTINĖS CHEMIKALAMS, 7
Produkto Nr. 0899 435 07
EAN 4038898606932
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.
Universalios, lengvosioms cheminėms medžiagoms atsparios, pirštinės, pagamintos iš nitrilo su medvilniniu veliūro pamušalu viduje
- 100% atsparumas skysčiams
- Saugus sukibimas dėl rombo formos kontūrų
- Apsauga nuo platau spektro cheminių medžiagų tokių kaip: rūgštys, alyvos, tepalai, šarmai, kai kurių tirpiklių ir kt.
- Gamyboje nenaudojamas silikonas
- Galima naudoti maisto pramonėje
- Medžiagos storis: 0.38 mm ± 0.03 mm
- Bendras ilgis: 330 mm