DARBO SAUGADarbo pirštinėsDarbo pirštinėsChemikalams atsparios pirštinėsNITRILO PIRŠTINĖS CHEMIKALAMS
NITRILO PIRŠTINĖS CHEMIKALAMS, 10
NITRILO PIRŠTINĖS CHEMIKALAMS, 10NITRILO PIRŠTINĖS CHEMIKALAMS, 10
Produkto Nr. 0899 435 10
EAN 4038898606963
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.
Universalios, lengvosioms cheminėms medžiagoms atsparios, pirštinės, pagamintos iš nitrilo su medvilniniu veliūro pamušalu viduje
- 100% atsparumas skysčiams
- Saugus sukibimas dėl rombo formos kontūrų
- Apsauga nuo platau spektro cheminių medžiagų tokių kaip: rūgštys, alyvos, tepalai, šarmai, kai kurių tirpiklių ir kt.
- Gamyboje nenaudojamas silikonas
- Galima naudoti maisto pramonėje
- Medžiagos storis: 0.38 mm ± 0.03 mm
- Bendras ilgis: 330 mm