ŽARNOS GNYBTAS 1 DALIS - LENGVOJI SERIJA DIN 3015/1-PP-SZ7-776,1
ŽARNOS GNYBTAS 1 DALIS - LENGVOJI SERIJA DIN 3015/1-PP-SZ7-776,1Ortakių fiksatorius, aukščiausios kokybės
1 dalis - "Light" serija
DIN 3015-1, su briaunuotu vidiniu paviršiumi, iš anksto įtemptas, polipropilenas
Saugiam vamzdžių tvirtinimui
Galimi populiariausi matmenys
Aplinkos apsauga dėl vibracijos ir triukšmo slopinimo savybių
Puikus atsparumas atmosferos poveikiui, net ir ekstremaliomis sąlygomis
Pastaba: Naudotini varžtų dydžiai
Varžtai su šešiakampėmis galvutėmis, DIN 931/933 ir ISO 4014/4017
Kartu su DP apsaugine plokštele
STAUFF/DIN dydis - varžtų dydžiai (metriniai)
1 / 0 - M6 x 30
1A / 1 - M6 x 30
2 / 2 - M6 x 35
3 / 3 - M6 x 40
4 / 4 - M6 x 45
5 / 5 - M6 x 60
6 / 6 - M6 x 70
7 / 7 - M6 x 100
8 / 8 - M6 x 125
Šešiakampis varžtas su šešiakampiu lizdu, ISO 4762
STAUFF/DIN dydis - varžtų dydžiai (metriniai)
1 / 0 - M6 x 20
1A / 1 - M6 x 20
2 / 2 - M6 x 25
3 / 3 - M6 x 30
4 / 4 - M6 x 35
5 / 5 - M6 x 50
6 / 6 - M6 x 60
7 / 7 - M6 x 90
8 / 8 - M6 x 110