PAKOPINIS GRĄŽTAS HSS PERFORMANCE ZEBRA 4-20MM
PAKOPINIS GRĄŽTAS HSS PERFORMANCE ZEBRA 4-20MMPakopinis metalo grąžtas HSS Performance ZEBRA, nedengtas
Naujausios kartos Performance pakopiniai grąžtai, užtikrinantys ilgesnį tarnavimo laiką, žymiai greitesnį gręžimą, sklandų veikimą ir gerokai mažesnį atplaišų susidarymą apdirbant plonus ruošinius iš įprastinio plieno, kurio stipris iki 900 N/mm2, aliuminio, ketaus, žalvario, bronzos, medžio ir plastiko.
4 kartus ilgesnis tarnavimo laikas
Lyginant su panašiais bepakopiais gręžimo grąžtais
Geresnis centravimas ir iki 100 % greitesnis taškinis gręžimas
Išskirtinis smaigalio šlifavimas
Pagreitinamas visas gręžimo procesas
Žymiai mažesnės spaudimo jėgos
Optimizuota pjovimo geometrija
- Visiškai tolygus darbas neužstringant ruošinyje
- Jokių lakštinio metalo iškraipymų
- Tikslesnis skylės apvalumas
- Žymiai sumažintas atplaišų susidarymas kraštuose
Iki 80 % mažesnė gręžimo metu įrankiui tenkanti jėga
Optimizuotas pjovimo profilis su sklandesniais perėjimais tarp atskirų pakopų
Trijų paviršių kotas
- Jokio sukimosi gręžimo griebtuve: greitesnis ir patogesnis darbas
- Optimalus jėgų perdavimas
- Gręžimo griebtuvo apsauga nuo pažeidimų
- Mažai pastangų reikia gręžimo griebtuvui atidaryti ir uždaryti