ĮRANKIAIRankiniai įrankiaiKiti priedaiIlgikliai baterijos ir krovikliaiPAKRAUNAMŲ AAA DYDŽIO AKUMULIATORIŲ RINKINYS 1,5V 400mAh 4 VNT.

PAKRAUNAMŲ AAA DYDŽIO AKUMULIATORIŲ RINKINYS 1,5V 400mAh 4 VNT.

PAKRAUNAMŲ AAA DYDŽIO AKUMULIATORIŲ RINKINYS 1,5V 400mAh 4 VNT.
Naujiena
PAKRAUNAMŲ AAA DYDŽIO AKUMULIATORIŲ RINKINYS 1,5V 400mAh 4 VNT.
PAKRAUNAMŲ AAA DYDŽIO AKUMULIATORIŲ RINKINYS 1,5V 400mAh 4 VNT.
  • Įkraunamos baterijos / baterijos tipas: Li-lon
  • Vardinė įtampa: 1.5
  • Įkraunamas akumuliatorius / akumuliatoriaus talpa: 500
  • Produkto svoris, g: 42
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.

Variantai

Pakuotė

Įkraunami AAA dydžio ličio jonų akumuliatoriai su integruota USB-C jungtimi

Akumuliatoriaus talpa mažiausiai 400 mAh

Gali būti įkraunami iki 1500 kartų

Ideali alternatyva šarminėms arba įkraunamoms NiMH baterijoms

Ypač ilgaamžiai ir atsparūs temperatūrai nuo -20 °C iki +60 °C

Integruota apsaugos plokštė saugo nuo per didelio įkrovimo, perkrovimo, trumpojo jungimo ir giluminio išsikrovimo

Stabili įtampa, labai mažas savaiminis išsikrovimas ir didelis energijos efektyvumas

Komplekte - 4 jungčių įkrovimo laidas


Krovimas: LED mirksi žaliai

Akumuliatorius pilnai įkrautas: žalias LED šviečia pastoviai