LED PROŽEKTORIUS ERGOPOWER TINY 100LM

LED PROŽEKTORIUS ERGOPOWER TINY 100LM
Naujiena
LED PROŽEKTORIUS ERGOPOWER TINY 100LM
LED PROŽEKTORIUS ERGOPOWER TINY 100LM
  • Pagrindinio šviesos šaltinio šviesos srautas: 100
  • Šoninio šviesos šaltinio šviesos srautas: 50
  • Pagrindinio šviesos šaltinio apšvietimo trukmė: 3
  • Taškinio šviesos šaltinio apšvietimo trukmė: 3
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.

Variantai

Pakuotė

Itin kompaktiškas ir lankstus LED rankinis žibintas

LED žibintas įkraunamas per USB‑C jungtį

Šviesos galvutė lankstoma 180°

Siaura šviesos galvutė – 12 mm

3 šviesos šaltiniai – taškinis, priekinis ir galinis


Švietimo režimai:

Taškinė šviesa – 50 lm (iki 3h).

Pagrindinė priekinė šviesa – 50 lm / 100 lm (iki 6h / 3h)

Pagrindinė galinė šviesa – 100 lm (iki 3h)


Su tvirtinimo kabliuku

Magnetai galinėje dalyje ir lempos apačioje

LED indikatorius akumuliatoriaus įkrovimui parodyti


Komplektacija:

LED žibintas

USB‑A / USB‑C įkrovimo laidas


Pastaba: naudoti tik su USB‑C laidu.