ĮRANKIAIRankiniai įrankiaiKiti priedaiIlgikliai baterijos ir krovikliaiPAKRAUNAMŲ AA DYDŽIO AKUMULIATORIŲ RINKINYS 1,5V 1800mAh 4 VNT.

PAKRAUNAMŲ AA DYDŽIO AKUMULIATORIŲ RINKINYS 1,5V 1800mAh 4 VNT.

PAKRAUNAMŲ AA DYDŽIO AKUMULIATORIŲ RINKINYS 1,5V 1800mAh 4 VNT.
Naujiena
PAKRAUNAMŲ AA DYDŽIO AKUMULIATORIŲ RINKINYS 1,5V 1800mAh 4 VNT.
PAKRAUNAMŲ AA DYDŽIO AKUMULIATORIŲ RINKINYS 1,5V 1800mAh 4 VNT.
  • Įkraunamos baterijos / baterijos tipas: Li-lon
  • Vardinė įtampa: 1.5
  • Įkraunamas akumuliatorius / akumuliatoriaus talpa: 2000
  • Produkto svoris, g: 83
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.

Variantai

Pakuotė

Įkraunami AA dydžio ličio jonų akumuliatoriai su integruota USB-C jungtimi

Akumuliatoriaus talpa mažiausiai 1800 mAh

Gali būti įkraunami iki 1500 kartų

Ideali alternatyva šarminėms arba įkraunamoms NiMH baterijoms

Ypač ilgaamžiai ir atsparūs temperatūrai nuo -20 °C iki +60 °C

Integruota apsaugos plokštė saugo nuo per didelio įkrovimo, perkrovimo, trumpojo jungimo ir giluminio išsikrovimo

Stabili įtampa, labai mažas savaiminis išsikrovimas ir didelis energijos efektyvumas

Komplekte - 4 jungčių įkrovimo laidas


Krovimas: LED mirksi žaliai

Akumuliatorius pilnai įkrautas: žalias LED šviečia pastoviai