PARAKINĖ VINIAKALĖ BST 350

PARAKINĖ VINIAKALĖ BST 350
PARAKINĖ VINIAKALĖ BST 350
PARAKINĖ VINIAKALĖ BST 350
  • Pavadinimas: BST 350
  • Prietaiso svoris [kg]: 2.35
  • Kalibras: 6.8/11 M
  • Tvirtinimo energija [J]: 200
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.

Variantai

Pakuotė
Pavadinimas
BST 350
Prietaiso svoris [kg]
2.35 kg
Kalibras
6.8/11 M
Tvirtinimo energija [J]
200 J
Ilgis x plotis x aukštis [mm]
340 x 50 x 150 mm
Rekomenduojama didžiausia dažnio / valandos nuostata [vnt.]
500 vnt.
Parako galingumas
Mažas (žalia juostelė) , Vidutinis (geltona juostelė) , Didelis (raudona juostelė)